TRUSCO
超硬面取りカッター
TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。
幅広い被削材に適用可能。
4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途
一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
TiAlNコート
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843376
TR90-040450
557-5127
50
2
4
4
¥
4,870
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843385
TR90-060657
557-5130
57
3
6
6
¥
5,540
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
79843394
TR90-080863
557-5129
63
4
8
8
¥
6,930
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
79843410
TR90-101072
557-5126
72
5
10
10
¥
8,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843419
TR90-121283
557-5128
83
6
12
12
¥
11,980
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください