曜日別特売

3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー

3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー - NHTechnology(NHテクノロジー)3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー - NHTechnology(NHテクノロジー)3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー - NHTechnology(NHテクノロジー)3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー - NHTechnology(NHテクノロジー)3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー - NHTechnology(NHテクノロジー)3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー - NHTechnology(NHテクノロジー)3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー - NHTechnology(NHテクノロジー)3Vision 前中後3カメラ同時録画 ドライブレコーダー - NHTechnology(NHテクノロジー)

前方、車内、後方を広範囲でカバーする3カメラ同時録画によって、死角の少ない録画が可能。
駐車監視タイムラプス 、常時/衝撃録画 駐車監視中に衝撃検知に関係なく映像を記録し続けます。
広角レンズ搭載で、150°(フロント)、140°(車内)130°(リア)のワイドな視界を楽しめます。
GPS 録画映像をパソコン専用ビューアソフトで視聴でき、自車の走行軌跡を地図上に表示し、走行速度も確認できます。
全国のLED信号機に対応し、フレームレートを適正に設定することで信号機の無点灯記録を防ぎます。
ノイズ対策 車内の地デジ、ラジオ、ETCなどへの影響を最小限に抑えたノイズ対策を行なっています。
フロントカメラにはWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能を搭載。トンネルなど明るさが急変する場所でも白飛び・黒つぶれを起こさず、確実に録画を行います。
フロントカメラは WQHD (2560×1440)、車内・リアカメラはFull HD 1080p (1920×1080p) 画質での録画ができます。
まるで肉眼で捉えたままのような、鮮明な映像で記録します。
フロントカメラは SONY STARVIS(フロント) CMOSイメージセンサーを採用しました。
STARVISの特徴である暗い場所での画質向上を最大限に生かし、夜間の画質を飛躍的にアップさせました。
車内・リアカメラはナイトビジョン機能を搭載し、夜間や暗い場所でも明るくはっきりと撮影します。
高耐久microSDカード付属 本機には耐久性に優れた64GB Class10のmicroSDカードが付属し、すぐに映像が記録できます。

セット内容本体、取り付け用ブラケット、 microSDカード(64GB)、取扱説明書・保証書、 クイックガイド、シガープラグコード、 リアカメラユニット、配線コード(約8m)、両面テープ質量(g)[本体] 127、[リア] 40ケーブル長(m)【リアカメラ】約8コード長さ(m)【シガープラグ】約3.5電源電圧(V)DC5V消費電流(A)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体] 72×41×82、[リア] 63×25×37視野角[フロント] 水平:約110°/垂直:約80°/対角:約150°[車内] 水平:約115°/垂直:約62°/対角:約140°[リア] 水平:約105°/垂直:約55°/対角:約130°撮像素子[フロント]SONY製 STARVIS CMOS [車内]CMOS (ナイトビジョン搭載) [リア]CMOS (ナイトビジョン搭載)端子mini-USB画素数[フロント] 500万 [車内] 200万 [リア] 200万記録メディアmicroSDカード 8GB~64GB対応 Class10以上推奨モニターサイズ[本体] 2インチフルカラー液晶内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798814293V001
28,163
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする