ロックEZパテ 細目仕上用(硬化剤セット品)

ロックEZパテ 細目仕上用(硬化剤セット品) ロックペイント

グレージングタイプ
057-0016 ロックパテ用硬化剤付き

セット内容1Kg+100g 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量1100g 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定 内容量1セット
注意
※硬化剤は主剤4缶分あります。057-0017(20g)は使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79882874 057-0590+057-0016
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79882874 057-0590+057-0016 13088848 057-0190-22 057-0190-22 ロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品) ロックペイント 13088848 ロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品) ロックペイント 1セット 8,898 税込9,788 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする