新 盲人用白杖 5グラス ゴルフグリップ 非

新 盲人用白杖 5グラス  ゴルフグリップ      非 - 豊通オールライフ

夜光テープ付きです。

材質本体:グラスファイバー製 、手元:ゴム製、石突:樹脂製質量(g)155全長(cm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80032096-
5,000
3,998
非課税商品
3,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする