豊通オールライフ
カーボン製白杖ゴルフグリップ5段折リ畳ミ 非
カーボン製で軽量
折り畳み式で携帯に便利
全面夜光材付きゴム製ゴルフグ リップで握りやすい
材質
本体:カーボン製、グリップ:ゴム製、ゴルフグリップ・石突:樹脂製
サイズ
支柱Φ1.3×全長120
質量(g)
180
長さ(cm)
【折りたたみ時】28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032157
2028
¥
9,000
¥
8,598
非課税商品
¥
8,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください