豊通オールライフ
3段スライド式カラーステッキ 5ブラック
3段で伸び縮みするので携帯に便利です。
長さも10段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。
材質
本体:アルミ/グリップ:木製
質量(g)
245
幅(cm)
【グリップ】12
全長(cm)
69~93(10段階調節)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032997
-
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください