曜日別特売

耐火クロスカバーIKX

耐火クロスカバーIKX - INABA(因幡電機産業)耐火クロスカバーIKX - INABA(因幡電機産業)耐火クロスカバーIKX - INABA(因幡電機産業)耐火クロスカバーIKX - INABA(因幡電機産業)

先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる
パテ埋め不要
増し打ち用ボイド管不要
施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため
パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。
国土交通大臣認定取得。
建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
貫通穴径(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
有効内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80075408IKX-100366適合:100~10611494C:72
3,500
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
80075417IKX-125446適合:125~132140120C:98
4,400
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
80075426IKX-150526適合:150~157165145C:123
5,500
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする