セコ・ツールズ・ジャパン
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種
TP40
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101597
SNMM190616-RR9
1箱(10個)
526-2881
19.05
6.35
7.92
1.6
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
80101606
CNMG190616-MR7
1箱(10個)
526-4518
19.3
6.35
7.92
1.6
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130927
VBMT160404-F2
1箱(5個)
526-6123
16.61
4.76
4.5
0.4
¥
11,050
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
80130936
VBMT160408-F2
1箱(5個)
526-2894
16.61
4.76
4.5
0.8
¥
11,050
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130945
SCMT150512-F2
1箱(10個)
526-6127
15.88
5.56
8.7
1.2
¥
30,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください