フライス 88°カッター R220

フライス 88°カッター R220 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 88°カッター R220 - セコ・ツールズ・ジャパン

経済的な両面8コーナーインサートを備え、高い切込み深さを提供するフェースミルです。
SNMU12/16インサートを備えたR220.88カッタは経済的な8コーナの四角形インサートを備え、高い切込み深さを提供します。
これらのカッタは、鋼および鋳鉄の加工において優れた性能を発揮し、12と16の2種類のインサートサイズが用意されています。
このツールは、粗加工および中仕上げ加工に最適です。

仕様●RPMX:7900●ZEFP(有効刃先数):12トラスコ品番490-5118寸法(mm)APMXS:13、APMXS:9角度(°)KAPRS:88シャンク(タイプ)Arbor取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63寸法DC(mm)160125適合インサートSN.U1204寸法DCX(mm)161.58、126.15寸法DCSFMS(mm)90寸法KAPR(°)(切れ刃角)88寸法DCB(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80107364R220.88-0125-12-10SAP
164,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする