フライス その他 カッター(ヘルカルミル)

フライス その他 カッター(ヘルカルミル) - セコ・ツールズ・ジャパン

ショルダ加工、コンタリング加工で高い仕上げ面精度を実現できる仕上げ専用のヘリカルミルです。
径方向の刃先調整が可能ですのでソリッドエンドミルと同等の仕上げ切削がインサート式で可能になります。
カッタ径Φ32~Φ80、切込み深さ90mm以下のラインナップです。
スクエアショルダ加工、コンタリング加工作業で高い仕上げ面精度を実現するのためのヘリカルミル。
仕上げ加工に最適

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
取付部
寸法DC(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80107434R235.15A-0080-90430-1254APMXS:90(形状)アーバ80R235.15-080
290,800
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
80112097R235.15A-3250.0-50430-1851APMXS:50、DMM:32、LUX:50(形状)ストレート50R235.15-050
162,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80112106R235.15-2532.0-40428-3605APMXS:40、DMM:25、LUX:40(形状)ストレート32R235.15-032
110,500
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
80112115R235.15-2532.3S-40A429-6137APMXS:40、DMM:25、LUX:50(形状)セコ- ウェルドン32R235.15-032
116,300
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする