フライス サイドカッタ335

フライス サイドカッタ335 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335 - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマタイプのサイドカッターになります。
R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。
すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています
フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム

仕様●RPMX:18800●ZEFP:5トラスコ品番430-2461寸法(mm)TDZ:M12取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法DC(mm)40適合インサートRD..08..寸法CDX(mm)10寸法DCSFMS(mm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80133919R335.29-1240.RE-08.5N-R4A
72,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする