セコ・ツールズ・ジャパン
フライス 金型用 カッター R217
丸コマカッターによる三次元加工が可能です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
取付部
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80145049
R217.29-1020.RE-035.4A
490-6760
APMXS:3.5、TDZ:M10
(min)33、(max)38
(形状)コンビマスター
23
¥
41,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
80140657
R217.29-3250.3-10.3.080
429-7649
APMXS:10、DMM:32、LUX:79
(min)80、(max)98
(形状)ウェルドン
104
¥
55,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください