フライス 丸駒カッタ R217.29I

フライス 丸駒カッタ R217.29I - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29I - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。

仕様●RMPX°:3.9●RPMX:15800●ZEFP:8トラスコ品番489-7194寸法(mm)APMXS:5寸法C(mm)(min)116、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)53適合インサートRD..10T3寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)49寸法DCB(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80145880R220.29I-0063-05.8A
102,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする