フライス 座繰りカッタ R417.19

フライス 座繰りカッタ R417.19 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 座繰りカッタ R417.19 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 座繰りカッタ R417.19 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 座繰りカッタ R417.19 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 座繰りカッタ R417.19 - セコ・ツールズ・ジャパン

止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。
4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。
スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。
主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。

取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LS(mm)
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80139318R417.19-2020.3-07A428-5231APMXE:10、APMXS:7、DMM:20、LUX:289220120
43,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
80139327R417.19-2018.3-06A429-7634APMXE:9、APMXS:5、DMM:20、LUX:208718110
43,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
80139336R417.19-2526.3-09A429-9232APMXE:13、APMXS:8、DMM:25、LUX:749826130
45,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80139345R417.19-2530.3-09A428-5297APMXE:15、APMXS:8、DMM:25、LUX:749030130
46,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80139354R417.19-2524.3-07A429-7706APMXE:12、APMXS:7、DMM:25、LUX:319824130
45,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80139370R417.19-3232.3-09A428-3677APMXE:16、APMXS:8、DMM:32、LUX:389032130
46,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80139379R417.19-3236.3-12A429-7724APMXE:18、APMXS:11、DMM:32、LUX:709036130
49,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80139388R417.19-2022.3-07A428-3701APMXE:11、APMXS:7、DMM:20、LUX:709222120
43,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
80139397R417.19-3238.3-12A430-0864APMXE:19、APMXS:11、DMM:32、LUX:709038130
49,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする