セコ・ツールズ・ジャパン
フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80139589
R220.79-0050-08-4A
428-2068
APMXE:7、APMXS:7
40
50
48
¥
73,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
80139695
R220.79-0080-08-6A
430-2434
APMXE:7
50
80
62
¥
99,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
80139686
R220.79-0063-08-5A
429-9260
APMXE:7
50
63
60
¥
78,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください