フライス プランジカッタ R217

フライス プランジカッタ R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R217 - セコ・ツールズ・ジャパン

SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。
刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。

取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)200適合インサートSC..1206内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80139300R217.79-2532.3-12A430-1863APMXE:11、DMM:2516832
49,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80139309R217.79-3240.3-12A428-2111APMXE:11、DMM:3216440
53,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする