フライス ターボミル カッター C5 R217

フライス ターボミル カッター C5 R217 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター C5 R217 - セコ・ツールズ・ジャパン

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。
これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します

取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12..内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80145600C5-R217.69-032-055-12.3AN428-2025APMXS:55、LUX:67903250
166,900
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
80145609C6-R217.69-050-106-12.5SAN430-1847APMXS:106、LUX:1181405063
328,600
取扱い終了
80145618C6-R217.69-063-107-12.5SAN429-9200APMXS:107、LUX:1181406363
366,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする