セコ・ツールズ・ジャパン
フライス 金型用 カッター SP
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
取付部
(形状)コンビマスター
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80144778
R217.21-2040.RE-SP14.3A
489-8783
APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.06、TDZ:M20
(min)57、(max)78
45
17
¥
57,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80145067
R217.21-1635.RE-SP10.3A
489-4092
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8、TDZ:M16
(min)53.7、(max)68
35
18.7
¥
52,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
80145076
R217.21-1635.RE-SP10.4A
489-7223
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8、TDZ:M16
(min)53.7、(max)68
35
18.7
¥
54,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
80145085
R217.21-2040.RE-SP10.5A
490-8282
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.79、TDZ:M20
(min)63.7、(max)78
40
23.7
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
80145094
R217.21-1632.RE-SP10.3A
489-8809
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.83、TDZ:M16
(min)47.7、(max)62
35
15.7
¥
52,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
80145110
R217.21-2040.RE-SP10.4A
490-0411
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.79、TDZ:M20
(min)63.7、(max)78
40
23.7
¥
58,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
80145119
R217.21-2042.RE-SP10.5A
490-5149
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8、TDZ:M20
(min)67.7、(max)82
40
25.7
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
80145128
R217.21-2042.RE-SP10.4A
490-1989
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8、TDZ:M20
(min)67.7、(max)82
40
25.7
¥
58,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください