フライス 高送りカッタ ハイフィード4

フライス 高送りカッタ ハイフィード4 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード4 - セコ・ツールズ・ジャパン

小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。
このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。

仕様●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2トラスコ品番430-0781寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:18、RP:1.8寸法C(mm)(min)33.3、(max)38取付部(形状)ストレート寸法LS(mm)134.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)13.3寸法OAL(mm)160適合インサートLO..06寸法DCX(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80148418R217.21-1820.0-LO06.2A
45,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする