フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230

フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 - セコ・ツールズ・ジャパン

高能率な高送り加工が可能となります。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。
インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。
これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。

寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサート218.21-..内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80146887R220.21-0050-R230.5A428-5296(min)85.6、(max)984035.650
77,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
80146896R220.21-0050-R230.4A428-3641(min)85.6、(max)984035.650
76,100
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
80146905R220.21-0052-R230.5A430-1339(min)89.6、(max)1024037.652
77,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
80146914R220.21-0063-R230.5A428-3613(min)111.3、(max)1245048.363
88,700
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
80146930R220.21-0063-R230.6A430-1885(min)111.3、(max)1245048.363
90,200
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
80146939R220.21-0080-R230.6A429-9257(min)145.6、(max)1585065.680
102,800
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
80146948R220.21-0080-R230.7A428-3705(min)145.6、(max)1585065.680
104,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80146957R220.21-0084-R230.8A429-7688(min)153.6、(max)1665069.684
106,400
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
80146966R220.21-0100-R230.9A429-9199(min)185.6、(max)1985085.6100
123,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80146975R220.21-0125-R230.9A430-2423(min)235.2、(max)24863110.2125
135,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
80146984R220.21-8160-R230.10A430-0880(min)305.2、(max)31863145.2160
147,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする