フライス 仕上げ用フェイスミル R230.19ーSN1203

フライス 仕上げ用フェイスミル R230.19ーSN1203 - セコ・ツールズ・ジャパン

仕上げ用カッタです、非常にきれいな底面加工を実現できます。
比較的多い切込み量でも仕上げが可能です。
ノーズRを変えるとワイパー幅も変わりますので加工環境に合わせて選択が可能です。
この仕上げカッタは、固定ポケット仕様であるにもかかわらず、高い振れ精度を確保します。
軸方向に取り付けられたインサートは、ポジすくい面仕様のため、高精度で低切削抵抗が可能です。
ワイパーフラットが短いため、軸方向の切削抵抗が低く、振れ精度が高くなるため、切削挙動が大きく安定する事で、優れた仕上げ面を実現できます。
このシリーズは、剛性の低い工作機械や、鋼、ステンレス鋼の、小さな部品加工に最適です。

寸法(mm)APMXS:3.1角度(°)KAPRS:90取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNHQ1203xxR内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCSFMS(mm)
寸法DCB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80107459R230.19-0050-SN1203-5A430-125740504222
142,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80107468R230.19-0063-SN1203-6A429-772645635027
162,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80107477R230.19-0080-SN1203-8A428-528345806227
194,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする