フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパン

小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。
固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。
SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。

取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80145234R217.21-1225.RE-LP09.2A430-0810APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.49、TDZ:M12(min)37、(max)483512
42,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80145250R217.21-1632.RE-LP09.3A430-1324APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.45、TDZ:M16(min)51.1、(max)623519.1
50,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80145259R217.21-1632.RE-LP09.4A430-1335APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.47、TDZ:M16(min)51.1、(max)623519.1
51,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80145268R217.21-1635.RE-LP09.4A430-0822APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.47、TDZ:M16(min)57.1、(max)683522.1
51,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80145277R217.21-2040.RE-LP09.5A428-5226APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.48、TDZ:M20(min)67、(max)784027
57,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
80145286R217.21-2042.RE-LP09.4A428-5265APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.45、TDZ:M20(min)71、(max)824029
52,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする