フライス ショルダカッタ R220.99ー12

フライス ショルダカッタ R220.99ー12 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ショルダカッタ R220.99ー12 - セコ・ツールズ・ジャパン

低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。
厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。
MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。

寸法(mm)APMXE:2.4、APMXS:11取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSONX12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法DC(mm)
寸法DCSFMS(mm)
寸法DCB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80107398R220.99-0080-12-6430-2467806227
99,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
80107407R220.99-0100-12-8430-17981007732
127,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする