フライス ISO標準 カッター R220

フライス  ISO標準 カッター R220 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  ISO標準 カッター R220 - セコ・ツールズ・ジャパン

上下面取りが出来るため使い易いです。
さまざまな被削材に対応するインサートを揃えてます。

仕様●KAPRS°:45●RPMX:13400●ZEFP:3トラスコ品番429-7674寸法(mm)APMXS:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートSPMX12T3寸法DCX(mm)54寸法DCSFMS(mm)37寸法DCB(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80111975R220.49-0040-12
60,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする