フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21

フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 - セコ・ツールズ・ジャパン

汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。
固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。
SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。

寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法C(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80147036R220.21-0063-SC12.5A428-3634(min)107、(max)124446350
86,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80147045R220.21-0080-SC12.6A429-7629(min)141、(max)158618062
99,900
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
80147054R220.21-0100-SC12.7A430-2418(min)181、(max)1988110077
116,300
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする