セコ・ツールズ・ジャパン
フライス その他 カッター SP
円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタです。
仕様
●RPMX:23600●ZEFP:2
トラスコ品番
489-5647
寸法(mm)
DMM:25
取付部
(形状)ウェルドン
寸法LS(mm)
56
寸法LF(mm)
98.05
寸法DC(mm)
34
寸法OAL(mm)
130
適合インサート
R335.15-13..
寸法CWX(mm)
2.65
寸法CDX(mm)
3.15
寸法CWN(mm)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80135730
R335.15-25034.3-03-2
¥
67,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください