サイドカッタ335.19 カッター

サイドカッタ335.19 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンサイドカッタ335.19 カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大4コーナー使用可能です。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。
インサートの組合せによりフルR形状も可能です。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム

仕様●RPMX:17100●SNHQ:11021102●ZEFP:4●ZNP:8トラスコ品番490-5215取付部(形状)Arbor hole寸法LF(mm)6寸法CW(mm)4寸法DC(mm)63寸法THUB(mm)8寸法CDX(mm)13.6寸法DCSFMS(mm)33寸法DCB(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80134524335.19-063.04.22-4
126,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする