フライス ターボミル カッター XO

フライス ターボミル カッター XO - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター XO - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター XO - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター XO - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター XO - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター XO - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター XO - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター XO - セコ・ツールズ・ジャパン

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X16内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80141287R220.69-0050-XO16-5A429-7707(min)83.5、(max)97.7405047
74,300
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80141296R220.69-0052-XO16-5A429-7660(min)87.5、(max)101.7405247
74,300
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80141305R220.69-0063-XO16-5A430-1800(min)109.5、(max)123.7406356
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80141314R220.69-0063-XO16-6A430-2372(min)109.5、(max)123.7406356
85,400
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80141330R220.69-0125-XO16-10A430-1839(min)233.5、(max)247.76312590
150,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80141339R220.69-0125-XO16-12A430-0838(min)233.5、(max)247.76312590
155,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80141348R220.69-8160-XO16-11A428-3633(min)303.5、(max)317.76316090
186,900
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
80141357R220.69-0050-XO16-6A430-2448(min)83.5、(max)97.7405047
76,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
80141436R220.69-0040-XO16-3A430-2433(min)63.5、(max)77.7404035
61,400
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80141445R220.69-0040-XO16-4A429-9252(min)63.5、(max)77.7404035
63,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80141454R220.69-0050-XO16-4A428-5244(min)83.5、(max)97.7405047
72,100
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80141470R220.69-0066-XO16-6A429-9298(min)115.5、(max)129.7406656
85,400
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
80141479R220.69-0080-XO16-6A428-2123(min)143.5、(max)157.7508062
96,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
80141488R220.69-0080-XO16-8A429-9201(min)143.5、(max)157.7508062
101,300
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
80141497R220.69-0084-XO16-8A430-1334(min)151.5、(max)165.7508462
101,300
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
80141506R220.69-0100-XO16-8A428-3663(min)183.5、(max)197.75010077
114,700
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする