フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマタイプのサイドカッターになります。
固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。
適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。
フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム

仕様●RPMX:15800●ZEFP:3トラスコ品番430-1879寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートRD..10T3寸法CDX(mm)12.34寸法DCSFMS(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80133964R335.29I-1650.RE-10.6N-R5A
77,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする