フライス ターボカッタ カッター

フライス  ターボカッタ カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  ターボカッタ カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

仕様●RMPX°:6●RPMX:14800●ZEFP:3トラスコ品番490-6768寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15、DMM:25、LUX:40寸法C(mm)(min)47.5、(max)61.7取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)110適合インサートXO.X16寸法LPR(mm)54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80147964R217.69-2532.3S-XO16-3A
52,500
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする