曜日別特売

フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08

フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパン

立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。
SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。
これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。

RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
取付部
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80140675R217.94-2525.3-08-3A428-5236APMXE:2、APMXS:8、DMM:25、LUX:28.9(形状)ウェルドン25
52,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80140684R217.94-2018.3-08-2A429-6130APMXE:2、APMXS:8、DMM:20、LUX:26.7(形状)ウェルドン18
46,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80145514R217.94-1632.RE-036-08.3A430-0820APMXS:36(形状)コンビマスター32
107,100
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
80146187R217.94-2040.RE-08-6A429-7702APMXE:2、APMXS:8(形状)コンビマスター40
60,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
80146248R217.94-0816.RE-08-2A430-1311APMXE:2、APMXS:8(形状)コンビマスター16
39,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
80146257R217.94-1225.RE-08-3A428-2026APMXE:2、APMXS:8(形状)コンビマスター25
45,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80146266R217.94-1632.RE-08-3A428-2097APMXE:2、APMXS:8(形状)コンビマスター32
51,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80146275R217.94-1632.RE-08-5A430-2446APMXE:2、APMXS:8(形状)コンビマスター32
54,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80147316R217.94-2025.3S-029-08.2A428-5289APMXS:29、DMM:20、LUX:44(形状)セコ- ウェルドン25
104,500
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
80147325R217.94-2025.3S-036-08.2A428-2063APMXS:36、DMM:20、LUX:44(形状)セコ- ウェルドン25
112,800
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
80147350R217.94-2532.3S-043-08.3A429-9271APMXS:43、DMM:25、LUX:55(形状)セコ- ウェルドン32
147,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80147359R217.94-2532.3S-050-08.3A430-2383APMXS:50、DMM:25、LUX:59(形状)セコ- ウェルドン32
156,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80147474R217.94-1820.0-08-2A430-2432APMXE:2、APMXS:8、DMM:18、LUX:110(形状)ストレート20
46,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80147490R217.94-2020.0-08-2A428-5250APMXE:2、APMXS:8、DMM:20、LUX:29(形状)ストレート20
46,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80147499R217.94-2020.0-08-3A430-1342APMXE:2、APMXS:8、DMM:20、LUX:29(形状)ストレート20
48,800
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80147508R217.94-2225.0-08-3A429-7620APMXE:2、APMXS:8、DMM:22、LUX:124(形状)ストレート25
51,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80147517R217.94-2525.0-08-3A429-9273APMXE:2、APMXS:8、DMM:25、LUX:29(形状)ストレート25
51,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80147526R217.94-2525.0-08-4A430-1860APMXE:2、APMXS:8、DMM:25、LUX:29(形状)ストレート25
53,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
80147535R217.94-3232.0-08-5A430-2447APMXE:2、APMXS:8、DMM:32、LUX:29(形状)ストレート32
57,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80147334R217.94-2025.3S-043-08.2A428-3644APMXS:43、DMM:20、LUX:49(形状)セコ- ウェルドン25
112,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする