曜日別特売

旋削インサート TPMR22

旋削インサート TPMR22 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPMR22 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPMR22 - セコ・ツールズ・ジャパン

ISO規格チップです。

仕様AN(deg):11トラスコ品番429-3833寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131015TPMR220408-M3
25,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする