セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ANTR・
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)
6.59
寸法LE(mm)
10.2
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
14
内容量
1箱(10個)
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
430-3308
430-4503
434-8103
434-9617
434-9648
435-6828
435-6887
435-8432
435-9997
436-0002
436-1607
436-1657
436-3168
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80088455
SNMX1407ANTR-M10
430-3308
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
80088464
SNMX1407ANTR-M16
430-4503
¥
29,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088480
SNMX1407ANTR-M10
436-1607
¥
34,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
80088489
SNMX1407ANTR-M10
435-6828
¥
29,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
80088498
SNMX1407ANTR-M10
436-1657
¥
30,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
80088507
SNMX1407ANTR-M10
436-0002
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
80088525
SNMX1407ANTR-M10
435-9997
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088534
SNMX1407ANTR-M10
436-3168
¥
30,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088550
SNMX1407ANTR-M16
435-6887
¥
30,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
80088559
SNMX1407ANTR-M16
434-8103
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
80088568
SNMX1407ANTR-M16
434-9617
¥
30,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
80088577
SNMX1407ANTR-M10
434-9648
¥
30,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
80088516
SNMX1407ANTR-M10
435-8432
¥
28,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください