曜日別特売

フライス ターボミル用インサート XOEX10

フライス ターボミル用インサート XOEX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10 - セコ・ツールズ・ジャパン

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

寸法S(mm)3.8寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80089049XOEX10T316R-M06430-2778F40M1.61
27,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089058XOEX10T320R-M06430-3837T350M20.6
26,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
80089067XOEX10T302R-M06430-4448F40M0.21.3
27,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089076XOEX10T304FR-E05435-8418F40M0.41.3
27,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089085XOEX10T304FR-E05435-6884H150.41.3
25,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80089094XOEX10T308FR-E05435-5312F40M0.81.3
27,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089110XOEX10T308FR-E05436-0042H150.81.3
25,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089119XOEX10T304R-M06435-5329F40M0.41.3
27,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089128XOEX10T308R-M06435-5311F40M0.81.3
27,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089137XOEX10T308R-M06436-3181MS25000.81.3
27,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089146XOEX10T331R-M06436-3242F40M3.10.4
27,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089155XOEX10T304R-M06436-0083MS20500.41.3
28,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089164XOEX10T308R-M06435-6940MS20500.81.3
28,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089180XOEX10T320R-M06435-5352MS205020.6
28,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089189XOEX10T331R-M06435-8495MS20503.10.4
28,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089198XOEX10T308R-M06436-0075MP20500.81.3
31,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80089207XOEX10T304R-M06436-0080MP25010.41.3
28,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089216XOEX10T308R-M06435-6844MP25010.81.3
28,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089225XOEX10T308R-M06434-6436T350M0.81.3
27,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089234XOEX10T312FR-E05434-6482H151.21.3
25,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80089250XOEX10T316FR-E05434-8090H151.61
22,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80089259XOEX10T320FR-E05434-8104H1520.6
25,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80089268XOEX10T312R-M06434-8076MS20501.21.3
28,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089277XOEX10T316R-M06434-8018MS20501.61
28,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80089286XOEX10T331FR-E05434-9616H153.10.39
25,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする