ボンスター販売
コットンタオルふきん3枚入
コットン100%の表面に細かなループであるタオル織りなので、吸水性にすぐれ、食器などの水分をすばやく拭き取ります。
高さ(mm)
5
質量(g)
26
縦(mm)
370
横(mm)
260
素材
綿
内容量
1個(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178326
F-922
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください