曜日別特売

防虫ゴキヨケシートシステムキッチン用55cm

防虫ゴキヨケシートシステムキッチン用55cm - ワイズ防虫ゴキヨケシートシステムキッチン用55cm - ワイズ

システムキッチンをはじめ、食器棚や吊り戸棚、飾り棚など幅広くご利用頂けます

材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン高さ(mm)1質量(g)116縦(mm)550横(mm)3600耐熱温度(℃)約60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80177879SS-589
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする