ナチュラルキッチンマット45×120

ナチュラルキッチンマット45×120 - オカトーナチュラルキッチンマット45×120 - オカトーナチュラルキッチンマット45×120 - オカトー

シンプルだけど暖かみのある方向風デザイン。

グリーン高さ(mm)5質量(g)535混率(%)パイル部:ポリエステル100縦(mm)450横(mm)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178064
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする