ENDO18-8フルーツケーキカット(カット台付)

ENDO18-8フルーツケーキカット(カット台付) ホワイトサム ENDO18-8フルーツケーキカット(カット台付) ホワイトサム

パウンドやケーキ等、均等カットにお役に立ちます。カットガイドとカット台は取り外しできるのでお手入れしやすく衛生的です。

材質本体・カット台:18-8ステンレス(sus304)、ポリエチレン 寸法(mm)付属カット台:285×235×10 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×240×75 有効深さ(mm)カット:最大65 有効幅(mm)カット:最小15×17分割、溝:2(刃厚2mm未満のナイフが使用可能) 内容量1組
注意
※カット台は食洗機不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80181957
18,500
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする