曜日別特売

1台6役電子レンジ専用調理機

1台6役電子レンジ専用調理機 - ダイアモンドヘッド1台6役電子レンジ専用調理機 - ダイアモンドヘッド1台6役電子レンジ専用調理機 - ダイアモンドヘッド1台6役電子レンジ専用調理機 - ダイアモンドヘッド1台6役電子レンジ専用調理機 - ダイアモンドヘッド1台6役電子レンジ専用調理機 - ダイアモンドヘッド1台6役電子レンジ専用調理機 - ダイアモンドヘッド
(1件のレビュー)

家庭料理にすごく便利!肉や魚に焼き色が付く♪1台6役、まるで直火調理のような本格料理が作れます。「炒める」「煮る」「蒸す」「焼く」「温め」など食材の旨味をキープしながら電子レンジで簡単調理。
食洗器対応でお手入れも簡単。使わない時はコンパクトに収納可能です。
QRコードを読み取るタイプの電子レンジ版レシピ集付き

付属品取扱説明書、電子レンジ版レシピ集(QRコード)材質本体:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン/ふた:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン寸法(mm)約227×125×55質量(g)約450耐熱温度(℃)約210~220内容量1台
注意
※仕様・パッケージ等予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80309847HDL-5444
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 朝食時の魚焼き

グリルが故障したので電子レンジで調理できるので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする