曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S14M形

スーパートルクタイミングベルト S14M形 - 三ツ星ベルト

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

材質クロロプレンゴム歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全187種類を絞り込む
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80438087400DS14M1400100ダブル40401400
91,420
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80438096400DS14M1470105ダブル40401470
94,240
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80438105400DS14M1540110ダブル40401540
96,400
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80438114400DS14M1610115ダブル40401610
98,660
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80438130400DS14M1652118ダブル40401652
101,150
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80438139400DS14M1708122ダブル40401708
104,450
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80438148400DS14M1736124ダブル40401736
106,060
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80438157400DS14M1750125ダブル40401750
106,760
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443644400DS14M1778127ダブル40401778
108,420
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443660400DS14M1806129ダブル40401806
110,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443669400DS14M1890135ダブル40401890
114,410
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443678400DS14M1932138ダブル40401932
115,050
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443687400DS14M2002143ダブル40402002
117,710
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443696400DS14M2100150ダブル40402100
122,290
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443705400DS14M2198157ダブル40402198
124,360
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443714400DS14M2240160ダブル40402240
126,850
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443730400DS14M2310165ダブル40402310
129,550
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80447379400DS14M2380170ダブル40402380
132,860
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80447388400DS14M2450175ダブル40402450
135,150
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80447397400DS14M2506179ダブル40402506
137,620
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80447406400DS14M2590185ダブル40402590
139,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80447415400DS14M2660190ダブル40402660
142,190
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443739400DS14M2800200ダブル40402800
145,510
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443748400DS14M3150225ダブル40403150
161,260
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443757400DS14M3360240ダブル40403360
168,720
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443766400DS14M3500250ダブル40403500
175,770
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443775400DS14M3556254ダブル40403556
178,040
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443784400DS14M3850275ダブル40403850
187,350
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443800400DS14M4004286ダブル40404004
192,140
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443809400DS14M4508322ダブル40404508
215,970
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80447424600DS14M1400100ダブル60601400
137,420
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80447440600DS14M1470105ダブル60601470
140,950
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443818600DS14M1540110ダブル60601540
144,880
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443827600DS14M1610115ダブル60601610
148,190
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443836600DS14M1652118ダブル60601652
151,880
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443845600DS14M1708122ダブル60601708
156,830
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443854600DS14M1736124ダブル60601736
159,420
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443870600DS14M1750125ダブル60601750
160,420
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443879600DS14M1778127ダブル60601778
162,910
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443888600DS14M1806129ダブル60601806
166,020
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443897600DS14M1890135ダブル60601890
169,960
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443906600DS14M1932138ダブル60601932
172,040
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443915600DS14M2002143ダブル60602002
176,790
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443924600DS14M2100150ダブル60602100
181,570
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443940600DS14M2198157ダブル60602198
186,950
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443949600DS14M2240160ダブル60602240
190,670
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443958600DS14M2310165ダブル60602310
194,820
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443967600DS14M2380170ダブル60602380
199,610
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443976600DS14M2450175ダブル60602450
203,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80443985600DS14M2506179ダブル60602506
206,860
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする