三ツ星ベルト
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質
クロロプレンゴム
歯数
50
タイプ
ダブル
ベルト呼び長さ
187
歯形
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトピッチ周長(mm)
474.98
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80482449
187DL050
12.7
50
050(12.7mm)
¥
7,330
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80477777
187DL075
19.1
75
075(19.1mm)
¥
10,070
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80481986
187DL100
25.4
100
100(25.4mm)
¥
13,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください