三ツ星ベルト
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
タイプ
標準
歯形
XL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80469194
60XL025U
30
6.4
60
25
152.4
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469210
60XL050U
30
12.7
60
50
152.4
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469219
64XL025U
32
6.4
64
25
162.56
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469228
64XL050U
32
12.7
64
50
162.56
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469237
66XL031U
33
7.9
66
31
167.64
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください