三ツ星ベルト
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯形
T10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80469395
DT10-15-142
142
ダブル
15
15
1420
¥
16,920
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469246
DT10-25-120
120
ダブル
25
25
1200
¥
22,620
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469359
DT10-30-132
132
ダブル
30
30
1320
¥
31,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469334
T10-25-70
70
標準
25
25
700
¥
8,020
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80469605
T10-30-121
121
標準
30
30
1210
¥
14,970
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469289
T10-30-180
180
標準
30
30
1800
¥
20,310
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469614
T10-40-89
89
標準
40
40
890
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469264
T10-40-221
221
標準
40
40
2210
¥
35,930
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください