曜日別特売

タイミングベルト T80形(ポリウレタン)

タイミングベルト T80形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタンタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8046902730-T80-3.2303.23.260.96
570
559
615(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046903635-T80-3.2353.23.271.12
570
559
615(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046904535-T80-6.4356.46.471.12
950
929
1,022(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046905440-T80-6.4406.46.481.28
950
929
1,022(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046907045-T80-9.5459.59.591.44
1,190
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046907946-T80-4.8464.84.893.47
720
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046909748-T80-4.8484.84.897.54
720
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046910650-T80-3.2503.23.2101.6
570
559
615(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046911552-T80-3.2523.23.2105.66
570
559
615(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046912453-T80-4.8534.84.8107.7
720
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046914059-T80-3.2593.23.2119.89
570
559
615(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046914960-T80-4.8604.84.8121.92
720
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046915865-T80-3.2653.23.2132.08
590
579
637(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046932572-T80-9.5729.59.5146.3
1,300
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046916777-T80-12.77712.712.7156.46
1,720
1,698
1,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046917678-T80-12.77812.712.7158.5
1,720
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469307215-T80-6.42156.46.4436.88
1,310
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469018300-T80-4.83004.84.8609.6
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469700340-T80-12.734012.712.7690.88
2,620
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469088473-T80-3.24733.23.2961.14
1,060
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469316473-T80-4.84734.84.8961.14
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469185916-T80-3.29163.23.21861.31
1,490
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469499916-T80-9.59169.59.51861.31
3,050
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469298916-T80-12.791612.712.71861.31
3,850
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする