IRC
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラ プロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト) ROADタイヤ
フックレスリムにも対応軽さを重視する方レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシッププロチームがレースで使用するモデル
色
タン
ビード
フォールディング
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
空気圧(kPa[psi])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80502539
190621
700 × 25C
220
500-800[73-115]
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
80502557
190623
700 × 30C
275
450-600[65-90]
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
80502548
190622
700 × 28C
255
500-700[73-100]
¥
9,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください