ウシオ
J標準タイプ300W
寸法(mm)
外径:Φ9.4 × 119.6
電圧(V)
110
口金
R7S(RX7S)
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
2000
周波数
50/60Hz
最大消費電力(W)
300
色温度(K)
3000
設置場所
屋内
光色
電球色
間隔(mm)
極間:114.2
演色指数(Ra)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80504377
J110V300W
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください