アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過 アズワンの 遠心機(遠心分離器) 遠沈管個包装タイプ γ線滅菌済 P1042シリーズ 容量50mL 遠沈管個包装タイプ γ線滅菌済 P1042シリーズ 注文コード 80630727 注文コード 80630727 注文コード 80630727 目盛付きで、広い書き込みエリアがあります。 材質チューブ/PP、フタ/HDPE 形状コニカル 寸法(mm)Φ29.2×116 容量(mL)50 アズワン品番4-2050-12 遠心強度15000XG 内容量1箱(350本) 注意 ※キャップはオートクレーブ不可です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P10426 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80630727 P10426 ¥33,500 ¥33,165 ¥33,165 ¥36,482 (税込) 12日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 科学研究・開発用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Mini-P25小型プレート遠心機 ALLSHENG 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ MPC-P25小型プレート遠心機 ALLSHENG 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ 高捕集率・長寿命形粗じんフィルタ 日本無機 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 4方バルブ VFシリーズ アズワン 税込¥39,578~ ¥35,980~ セミ 窒素蒸留装置 SIBATA(柴田科学) 税込¥98,978~ ¥89,980~ ガスコンロ台 マルゼン 税込¥28,578~ ¥25,980~ 調理台 三方枠 バックガード無 マルゼン 税込¥26,378~ ¥23,980~ 炊飯器台 キャスター台付 マルゼン 税込¥43,978~ ¥39,980~ 調理台 スノコ板付 マルゼン 税込¥24,178~ ¥21,980~ 調理台 両面引出引戸付 マルゼン 税込¥153,780~ ¥139,800~ ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン 税込¥26,378~ ¥23,980~ 調理台 引出引戸付 マルゼン 税込¥53,878~ ¥48,980~ 調理台 両面引戸付 マルゼン 税込¥109,978~ ¥99,980~ 炊飯器台 キャスター台付 バックガード無 マルゼン 税込¥41,778~ ¥37,980~ 調理台 引出スノコ板付 マルゼン 税込¥41,778~ ¥37,980~ 調理台 引戸付 マルゼン 税込¥43,978~ ¥39,980~ 調理台 引出引戸付 バックガード無 マルゼン 税込¥54,978~ ¥49,980~ 調理台 引出スノコ板付 両面式 マルゼン 税込¥102,278~ ¥92,980~ 調理台 引戸付 バックガード無 マルゼン 税込¥43,978~ ¥39,980~ 調理台 引出スノコ板付 バックガード無 マルゼン 税込¥41,778~ ¥37,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品分溜・分離・抽出・ろ過遠心機(遠心分離器) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙) 精密ろ過(メンブレンフィルター) 加圧/減圧ろ過製品 シリンジフィルター シリンジレスフィルター ろ過器/ブフナロート 実験研究用フィルターユニット フローろ過 クロマトグラフィー製品 遠心機(遠心分離器) カートリッジフィルター 抽出器/冷却器/エバポレーター 透析関連 シェアする マイページ 最近見た商品