ダイドーハント(大同製鋲所) ダイドーハント(大同製鋲所)の 建築金物 ダイドーハント(大同製鋲所)の 木造住宅接合金物 ダイドーハント(大同製鋲所)の 木造建築用ボルト・ナット Zマーク 羽子板ボルト SB-F Zマーク 羽子板ボルト SB-F 注文コード 用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に。 付属品M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)、表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 呼称(mm)【ねじ】M12 告示1460号第1号1460号「ほ」 内容量1箱(50本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 37937 37939 37943 トラスコ品番 選択解除 223-8779225-9104225-9112 長さL(mm) 選択解除 340370430 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80633387 37937 223-8779 340 ¥26,314 取扱い終了返品不可 80633396 37939 225-9104 370 ¥32,542 取扱い終了返品不可 80633405 37943 225-9112 430 ¥43,974 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 天端リスト500 日本住環境 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ ふさかけ ジュア TOSO 税込¥230 ¥209 ふさかけ デュオ TOSO 税込¥483 ¥439 バスケットへ ふさかけ ワンビスA TOSO 税込¥527 ¥479 バスケットへ 天端リスト87 日本住環境 税込¥40,678~ ¥36,980~ ふさかけ ヴィンクス TOSO 税込¥846 ¥769 バスケットへ カネシンオリジナル金物専用ビス BXカネシン 税込¥978~ ¥889~ ふさかけ ロビン TOSO 税込¥285 ¥259 ふさかけ ギャラリー TOSO 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ シャーロックキースイッチ スターツファシリティ―サービス 税込¥40,678 ¥36,980 天端リスト100コーナー材 日本住環境 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 天端リスト87コーナー材 日本住環境 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ アンカー用メネジキャップ AWJ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 天端リスト100 日本住環境 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ふさかけ フィール TOSO 税込¥241 ¥219 ふさかけ ノルディ TOSO 税込¥1,428 ¥1,298 装飾柱受SUS304 フジテック・ジャパン 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ふさかけ ストーク TOSO 税込¥230 ¥209 ユニクロL型アンカーボルト ハイロジック 税込¥428~ ¥389~ ふさかけ ラパン TOSO 税込¥219 ¥199 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物木造住宅接合金物木造建築用ボルト・ナット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります 床束・鋼製束 基礎パッキン 防鼠材・水切り その他基礎関連・床下材 制震金物・火打金物 2×4金物 木造建築用ボルト・ナット 筋交い金物 かすがい 木造建築用座金 柱接合金物・かど金物 短冊・ひら・金折り金物 羽子板金物 ホールダウン金物 アンカーボルト たる木止め金物 大引き・梁受け くぎ・金物用ビス 柱受 シェアする マイページ 最近見た商品