曜日別特売

ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L

ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L - ニューテック
(1件のレビュー)

NUTECテクノロジーをリーズナブルに
リサイクルが可能で環境にやさしい。
使用済みのパックはたたんで一般ごみに。
スティール缶に比べ60%の軽量化。
潰れなどの変形が殆ど無い。
容器や錆や手垢がつきにくい。
スティール缶からEcoな紙パックになりました!
ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。
ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。

容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性内容量1個(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654588ZZ-03
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80654588
2025-11-19
用途: バイクのメンテナンス

今のところ性能的に全く問題はありませんし、自分がサボっていて前回の交換から1年以上経過してしまいましたが不具合はありません。
今のところ継続して購入したいと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする