曜日別特売

変換ケーブル_DisplayPort-HDMI

変換ケーブル_DisplayPort-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_DisplayPort-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_DisplayPort-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_DisplayPort-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_DisplayPort-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_DisplayPort-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_DisplayPort-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_DisplayPort-HDMI - サンワサプライ

DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。
パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。
HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。
HDCP2.3、HDCP1.4に対応

ブラック規格UL2725コネクタ形状DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠解像度最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hzケーブル外径(Φmm)約5.0映像出力HDMI オス(HDMI Type A オス)映像入力DisplayPortコネクタオス変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※各解像度・各機能に対応した、パソコン・ディスプレイ・再生用ソフト・コンテンツが必要です。※8Kの映像出力にはDSC(Display Stream Compression)に対応した機器が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780895KC-DPHD8K10約1(コネクタ含む両端までの長さ)
6,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
80780904KC-DPHD8K20約2(コネクタ含む両端までの長さ)
7,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
80780920KC-DPHD8K30約3(コネクタ含む両端までの長さ)
7,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする